JARKE SZ BX Modulaarinen pinoamisteline 19 x 14 tuumaa 3700 Lb. | AD9RRY 4UK84

JARKE SZ BX Modulaarinen pinousteline 19 x 14 tuumaa 3700 Lb.

Varastossa
Tuote: AD9RRY Malli: SZ BXRistiviite: 4UK84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pinousteline
VäriHarmaa
Kannen tyyppiavoin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus17 "
Sisäleveys15 "
Pituus19 "
Kantavuus3700 lb
MateriaaliTeräs
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäleveysPituusKantavuusLeveysHinta
JARKE SZ DX Modulaarinen pinousteline 26 x 16 tuumaa 7500 Lb. | AB3ZQM 1WG15 SZ DX23.5 "22 "26 "7500 lb16 "€263.41
JARKE SZ AX Modulaarinen pinousteline 16 x 12 tuumaa 2500 paunaa. | AD9RRX 4UK83 SZ AX13.5 "12 "16 "2500 lb12 "€147.67
JARKE SZ CX Modulaarinen pinousteline 22 x 15 tuumaa 5600 paunaa. | AD9RRZ 4UK85 SZ CX20.5 "18 "22 "5600 lb15 "€176.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE SZ BX Modulaarinen pinousteline 19 x 14 tuumaa 3700 Lb.
€183.13 / yksikkö