Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES T2510 muuntaja 25v 10w | AC2HWL 2KJP3

SPECO TECHNOLOGIES T2510 muuntaja 25v 10w

Varastossa
Tuote: AC2HWL Malli: T2510Ristiviite: 2KJP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja 25V
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys1"
TyyppiUseita napautuksia
Paino0.66 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Power Taps @ 25V (10W/5W/2.5W/1.25W/0.625.W)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES T2510 muuntaja 25v 10w
€27.28 / yksikkö