Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC TF249873S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7PHQ

ACME ELECTRIC TF249873S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA

Varastossa
Tuote: BC7PHQ Malli: TF249873S

Hanki se heinäkuu 6, keskiviikkonespäivä

€ 677.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenLiiteapsulated
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus11.5 "
kVA-luokitus3 kVA
Pituus7.13 "
Maks. Lämpötila115 astettarees C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite190/200/208/220V x 380/400/416/440V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys10.31 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 190/200/208/220 X 380/400/416/440 V ensiöjännite, 120/240 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVA-luokitusSyvyysAsennustyyppiNEMA-luokitusEnsiöjänniteToisiojänniteLämpötila Nouse Hinta
ACME ELECTRIC T153004 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T153004-50VA3.05 "----80 astettarees C€ 180.43
ACME ELECTRIC T153005 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T153005-100VA3.67 "----80 astettarees C€ 196.38
ACME ELECTRIC T153006 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T153006-150VA3.67 "----80 astettarees C€ 222.13
ACME ELECTRIC T253008S Muuntajan tulo 240/480 Lähtö 120/240 500va | AE2EFV 4WUA3 T253008S-500VA4.2 "----115 astettarees C€ 212.19
ACME ELECTRIC T253010S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S-1KVA5.13 "----115 astettarees C€ 340.63
ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S-1.5KVA5.13 "----115 astettarees C€ 409.19
ACME ELECTRIC T253012S Muuntajan tulo 240/480 Lähtö 120/240 2kva | AE2EFY 4WUA7 T253012S-2KVA5.13 "----115 astettarees C€ 489.55

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC TF249873S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA
€ 677.17 / yksikkö