DAYTON 493X19 Monisuuntainen manuaalinen lavatuki, 5500 Lbs. Kantavuus, 63 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa koko | CH6KCE

DAYTON 493X19 Monisuuntainen manuaalinen lavatuki, 5500 Lbs. Kantavuus, 63 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6KCE Malli: 493X19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€857.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Pohjan koko49 1 / 2 "
VäriOranssi
Asennus10 sisäinen
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6 1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiergonominen
Nosta korkeus3 "- 7 5/8"
Kantavuus5500 lbs.
Toimintamanuaalinen
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Paksuus1 7 / 8 "
Tyyppikiinteä
Pyörän halkaisija2 7 / 8 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKuljetus Coren päällä
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.LaakeritVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 12U123 haarukkavaunu käsijarrukapasiteetilla 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "63.5 "27 "2.875 "€842.53
DAYTON 2TUR3 kuormalavatunkki sinkitty haarukka L 48 tuumaa | AC3HXM 2TUR37.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "27 "2.875 "€1,001.25
DAYTON 2TUR4 haarukkavaunu sinkitty nailonrulla | AC3HXN 2TUR47.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "20.5 "2.875 "€881.88
DAYTON 2TUR5 haarukkatrukki L 42 tuuman pituus 56 x L 27 tuumaa | AC3HXP 2TUR57.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "27 "2.875 "€815.35
DAYTON 2TUR6 haarukkatrukki L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa | AC3HXQ 2TUR67.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 27 tuumaa | AC3HXR 2TUR77.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "27 "2.875 "€795.36
DAYTON 2TUR8 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 493X19 Monisuuntainen manuaalinen lavatuki, 5500 Lbs. Kantavuus, 63 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa
€857.54 / yksikkö