DAYTON 2TUR6 haarukkatrukki L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa | AC3HXQ

DAYTON 2TUR6 haarukkahaarukka L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HXQ Malli: 2TUR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Laakeritpallo
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu2-15 / 16 "
Haarukan korkeus nostettu7-3 / 4 "
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys6 5 / 16 "
KahvaTyyny Grip
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.2.875 "
Kantavuus5500 lb
Latauskeskus20 "
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus56 "
kokonaisleveys20.5 "
Tappi210 Tutkinnot
Rulla Dia.2.875 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys20-1 / 2 "
Haarukoiden välinen leveys7-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat (16 sisäistä)
    • Pallet Jack Style (kapea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.LaakeritVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 12U123 haarukkavaunu käsijarrukapasiteetilla 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "63.5 "27 "2.875 "€759.11
DAYTON 2TUR3 kuormalavatunkki sinkitty haarukka L 48 tuumaa | AC3HXM 2TUR37.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "27 "2.875 "€902.11
DAYTON 2TUR4 haarukkavaunu sinkitty nailonrulla | AC3HXN 2TUR47.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "20.5 "2.875 "€794.56
DAYTON 2TUR5 haarukkatrukki L 42 tuuman pituus 56 x L 27 tuumaa | AC3HXP 2TUR57.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "27 "2.875 "€742.34
DAYTON 2TUR7 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 27 tuumaa | AC3HXR 2TUR77.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "27 "2.875 "€747.99
DAYTON 2TUR8 haarukkatrukki L 36 tuuman pituus 50 x L 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89
DAYTON 2ZE58 kapea haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 LB, teräs | AC4EKR 2 ZE587.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "61.875 "20.5 "2.875 "€635.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TUR6 haarukkahaarukka L 42 tuumaa 56 x 20 1/2 tuumaa
€594.83 / yksikkö