DAYTON Kuormalavatunkit


Dayton-lavanosturit ovat ihanteellisia tavaralla tai materiaaleilla täytettyjen raskaiden lavojen nostamiseen varastoissa, lastauslaitureilla ja teollisuuden työmailla.

Suodattaa
Pohjakoko: 49 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvan korkeus: 48 " , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: ergonominen , Min. nostokorkeus: 2.875 " , Operaatio: manuaalinen , Paksuus: 1 7 / 8 " , Tyyppi: kiinteä , Pyörän halkaisija: 2 7 / 8 " , Pyörän tyyppi: Kuljetus Coren päällä
TyyliMalliNostokorkeus max.LaakeritVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta (ei alv)
A
478N30
--------€9,358.65
Tarjouspyyntö
B
478N31
--------€7,285.40
Tarjouspyyntö
C
55 PD65
--------€3,958.97
Tarjouspyyntö
D
493X17
--------€868.69
Tarjouspyyntö
E
493X19
--Oranssi5500 lbs.48 "63 "27 "-€857.54
Tarjouspyyntö
F
30 LU69
-Suljettu pallopunainen4400 lb48 "63.5 "39.375 "3.125 "€984.40
G
493X18
--------€786.56
Tarjouspyyntö
G
490Z07
--------€580.79
Tarjouspyyntö
H
DGB33-27
--------€3,769.08
Tarjouspyyntö
I
54YG30
--------€2,506.82
Tarjouspyyntö
H
DGB33-21
--------€3,830.36
Tarjouspyyntö
J
490Z06
-pallopunainen5,500 lb48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "€778.23
K
55 PD64
--------€4,089.46
Tarjouspyyntö
L
2TUR8
7.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89
M
12U123
7.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "63.5 "27 "2.875 "€759.11
N
2TUR4
7.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "20.5 "2.875 "€794.56
L
2TUR7
7.5 "pallopunainen5500 lb48 "50 "27 "2.875 "€747.99
N
2TUR3
7.5 "palloHopea5500 lb48 "62 "27 "2.875 "€902.11
O
2 ZE58
7.5 "Suljettu pallopunainen5500 lb48 "61.875 "20.5 "2.875 "€635.95
L
2TUR6
7.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
L
2TUR5
7.5 "pallopunainen5500 lb48 "56 "27 "2.875 "€742.34
P
30 LU68
7.5 "Suljettu pallopunainen4400 lb47 "86.25 "27 "2-29 / 32 "€914.77
Tarjouspyyntö
Q
2 ZE62
7.75 "Suljettu palloHopea4400 lb48 "62 "27 "2.875 "€2,778.54

Kuormalavatunkit

Dayton-kuormalavatunkit ovat ihanteellisia varastoon tai materiaaleilla täytettyjen raskaiden kuormalavojen nostamiseen varastoissa, telakoiden ja teollisuustyömaiden lataamiseen. Näissä raskaissa kuormalavojen nostimissa on vahvistettu haarukan kiinnitys työmaan kestävyyteen ja isojen kuormien käsittelyyn, kiinteät työntötangot lisäsäätöjen välttämiseksi ja kaksi kiinteää pyörää, joissa on kaksi pyörää ja sinetöidyt kuulalaakerit sujuvan liikkumisen takaamiseksi. Ne on myös varustettu käsikäyttöisillä 3-asentoisilla vipuilla ja virtausventtiilillä tarkasti hallittua laskua varten ja kahvalla, joka on kääritty tyynypidikkeellä ohjaajan mukavuutta varten. Laaja valikoima Dayton-kuormalavatunkkeja on saatavana kuormituskapasiteettina välillä 4400 - 8000 lb ja nailon- ja polyuretaanipyörämateriaaleissa Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Aseta piikit lavan alle ja käännä kahvaa ylös ja alas nostaaksesi piikit irti maasta.
  • Työnnä tai vedä lava haluttuun kohtaan ja pidä vipua alhaalla palauttaaksesi piikit maahan.

Ominaisuudet

  • Näissä raskaissa kuormalavanostureissa on vahvistettu haarukkatuki kestävyyttä ja isompien kuormien käsittelyä varten.
  • Niissä on kaksi kiinteää pyörää, joissa on kaksoispyörät ja suljetut kuulalaakerit tasaisen vierimisen takaamiseksi.
  • Kiinteät työntötangot välttävät lisäsäädön.
  • Käsikäyttöiset 3-asentoiset vivut ja virtausventtiilit varmistavat tarkasti ohjatun laskemisen.
  • Kahvassa on pehmuste, joka lisää ohjaajan mukavuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon painoa nämä lavanostimet kestävät?

Ne kestävät 4400-5500 lb:n kuormia.

Millaiset pyörät Daytonin lavanostureissa on?

Raptor Supplies tarjoaa Daytonin lavanostimia nailon- ja polyuretaanirenkailla.

Kuinka korkealle nämä lavanostimet nousevat?

Niiden suurin nostokorkeus on 7-3/4 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?