DAYTON 484X47 suljinkiinnityspakotuuletin, 1/3 hv, 24 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1075 rpm moottori | CH3PUX 484X47

DAYTON 484X47 suljinkiinnityspoistotuuletin, 1/3 hv, 24 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1075 rpm moottori

Varastossa
Tuote: CH3PUX Malli: 484X47Ristiviite: 484X47

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4600 CFM
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3040 CFM
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2260 CFM
Kehyksen viimeistelyAlumiini
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60Hz
Täyden kuorman ampeerit3.3A
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27-1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Syvyys15 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075 RPM
MoottorityyppiPSC
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Neliön aukko vaaditaan25 "
Lämpösuojausauto
Jännite115 VAC
Leveys27-1 / 8 "
Langansuojuksen viimeistelyPuuteroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysTerä Dia.Terän materiaaliMoottorin kierroslukuTerien lukumääräNopeuksien määräLeveysCFM @ 0.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 484X37 suljinkiinnityspakotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1550 rpm moottori | CH3PUW 484X37 484X378"10 "Alumiini1550 RPM5Muuttuja13-1 / 8 "600 CFM€159.94
DAYTON 484X50 suljinkiinnityspakotuuletin, 1/2 hv, 36 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 825 rpm moottori | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Galvanisoitu teräs825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€740.88
DAYTON 484X39 suljinkiinnitteinen pakopuhallin, 1/10 hv, 16 tuumaa, 115 VAC, 1550 moottorin RPM | CH6TGV 484X39--------€238.31
DAYTON 484X42 suljinkiinnityspakotuuletin, 20 tuuman terä, 1 nopeus, 1/4 hv, 3950 CFM, 1 vaihe | CJ3JCB 484X42--------€402.05
DAYTON 484X44 suljinkiinnityspakotuuletin, 20 tuuman terä, 1 nopeus, 1/3 hv, 4034 CFM, 1 vaihe | CJ3JCC 484X44--------€419.97
DAYTON 484X36 suljinkiinnityspoistotuuletin, 7 tuuman terä, säädettävä nopeus, 1/25 hv, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€136.76
DAYTON 484X43 suljinkiinnityspoistopuhallin, 20 tuuman terä, säädettävä nopeus, 1/4 hv, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€404.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 484X47 suljinkiinnityspoistotuuletin, 1/3 hv, 24 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1075 rpm moottori
€491.22 / yksikkö