Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 484X37 suljinkiinnityspakotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1550 rpm moottori | CH3PUW 484X37

DAYTON 484X37 suljinkiinnityspoistotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1550 rpm moottori

Varastossa
Tuote: CH3PUW Malli: 484X37Ristiviite: 484X37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkimen asennuspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.10 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM @ 0.000 tuumaa. SP600 CFM
CFM @ 0.125 tuumaa. SP355 CFM
CFM @ 0.250 tuumaa. SP240 CFM
Kehyksen viimeistelyAlumiini
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60Hz
Täyden kuorman ampeerit0.55A
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus13-1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Syvyys8"
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1550 RPM
MoottorityyppiPSC
Terien lukumäärä5
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
Neliön aukko vaaditaan10-1 / 2 "
Lämpösuojausauto
Jännite115 VAC
Leveys13-1 / 8 "
Langansuojuksen viimeistelyPuuteroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysTerä Dia.Terän materiaaliMoottorin kierroslukuTerien lukumääräNopeuksien määräLeveysCFM @ 0.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 484X47 suljinkiinnityspakotuuletin, 1/3 hv, 24 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1075 rpm moottori | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Alumiini1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€491.22
DAYTON 484X50 suljinkiinnityspakotuuletin, 1/2 hv, 36 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 825 rpm moottori | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Galvanisoitu teräs825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€740.88
DAYTON 484X39 suljinkiinnitteinen pakopuhallin, 1/10 hv, 16 tuumaa, 115 VAC, 1550 moottorin RPM | CH6TGV 484X39--------€238.31
DAYTON 484X42 suljinkiinnityspakotuuletin, 20 tuuman terä, 1 nopeus, 1/4 hv, 3950 CFM, 1 vaihe | CJ3JCB 484X42--------€402.05
DAYTON 484X44 suljinkiinnityspakotuuletin, 20 tuuman terä, 1 nopeus, 1/3 hv, 4034 CFM, 1 vaihe | CJ3JCC 484X44--------€419.97
DAYTON 484X36 suljinkiinnityspoistotuuletin, 7 tuuman terä, säädettävä nopeus, 1/25 hv, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€136.76
DAYTON 484X43 suljinkiinnityspoistopuhallin, 20 tuuman terä, säädettävä nopeus, 1/4 hv, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€404.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 484X37 suljinkiinnityspoistotuuletin, 1/25 hv, 10 tuuman terän halkaisija, 115 VAC, 1550 rpm moottori
€159.94 / yksikkö