DAYTON 45MW25 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, 42 Psi Max. Paine, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXY

DAYTON 45MW25 Booster Pumppu, 208 - 240/480VAC, 3-vaihe, 42 Psi Max. Paine, 1 1/2 NPT sisääntulo

Varastossa
Tuote: CH6JXY Malli: 45MW25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,098.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Viraston vaatimustenmukaisuuscULus.png
Ampeeria7.1-6.8/3.4A
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suljettu
Paras hyötysuhde GPM @ PSI57 klo 40
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 25 PSI78
GPM @ 30 PSI65
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI40
Korkeus8 3 / 4 "
KoteloValurauta
HP2
Hz60 Hz
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Sisääntulon koko1 1/2 NPT
Pituus16 1 / 16 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Max. Paine42 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C
Moottorin kierrosluku3450 RPM
Moottorityyppi3 vaihe
Poistoaukon koko1 1/4 NPT
Vaihe3
Pumpun jännite208V - 240/480V AC
Takuu1 v.
Leveys8 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.1659
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaGPM @ 20 PSILeveysGPM @ 40 PSIHPPituusMax. PaineHinta
DAYTON 45MW12 tehostuspumppu, 120/240VAC, 1-vaihe, max. 30 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXU 45 MW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€728.63
DAYTON 45MW17 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, max. 42 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXV 45 MW1734.3A - 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€773.25
DAYTON 45MW20 tehostuspumppu, 240 VAC, 1-vaihe, max. 44 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXW 45 MW2018.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,098.09
DAYTON 45MW21 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, 44 Psi Max. Paine | CH6JXX 45 MW2135.7A - 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€918.47
DAYTON 45MW13 tehostuspumppu, 1-vaihe, 3/4 hv, 120/240 V AC, 33 psi Max. Paine | CH9RXH 45 MW13--------€773.77
DAYTON 45MW23 tehostuspumppu, 2-vaiheinen, 1 1/2 hv, 208 - 240/480 V AC, valurauta | CH9RXJ 45 MW23--------€1,116.68
DAYTON 45MW11 tehostuspumppu, 1-vaihe, 1/3 hv, 120/240 V AC, 27 psi Max. Paine | CH9RXK 45 MW11--------€696.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45MW25 Booster Pumppu, 208 - 240/480VAC, 3-vaihe, 42 Psi Max. Paine, 1 1/2 NPT sisääntulo
€1,098.30 / yksikkö