DAYTON 45MW11 tehostuspumppu, 1-vaihe, 1/3 hv, 120/240 V AC, 27 psi Max. Paine | CH9RXK

DAYTON 45MW11 tehostuspumppu, 1-vaihe, 1/3 hv, 120/240 V AC, 27 psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: CH9RXK Malli: 45MW11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€696.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaGPM @ 20 PSILeveysGPM @ 40 PSIHPPituusMax. PaineHinta
DAYTON 45MW12 tehostuspumppu, 120/240VAC, 1-vaihe, max. 30 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXU 45 MW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€728.63
DAYTON 45MW17 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, max. 42 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXV 45 MW1734.3A - 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€773.25
DAYTON 45MW20 tehostuspumppu, 240 VAC, 1-vaihe, max. 44 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXW 45 MW2018.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,098.09
DAYTON 45MW21 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, 44 Psi Max. Paine | CH6JXX 45 MW2135.7A - 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€918.47
DAYTON 45MW25 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, 42 Psi Max. Paine, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXY 45 MW2537.1-6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,098.30
DAYTON 45MW13 tehostuspumppu, 1-vaihe, 3/4 hv, 120/240 V AC, 33 psi Max. Paine | CH9RXH 45 MW13--------€773.77
DAYTON 45MW23 tehostuspumppu, 2-vaiheinen, 1 1/2 hv, 208 - 240/480 V AC, valurauta | CH9RXJ 45 MW23--------€1,116.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45MW11 tehostuspumppu, 1-vaihe, 1/3 hv, 120/240 V AC, 27 psi Max. Paine
€696.37 / yksikkö