DAYTON Booster-pumput


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: cULus.png , Laakerityyppi: Kaksinkertaisesti suljettu , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , Korkeus: 8 3 / 4 " , Kotelon materiaali: Valurauta , Hz: 60 Hz , Juoksupyörän materiaali: Ruostumaton teräs , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Imuaukon koko: 1 1/2 NPT , Max. Kotelon paine: 100 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 4.78 " , Moottorin kierrosluku: 3450 RPM , Ulostulon koko: 1 1/4 NPT , Takuu: 1 v.
TyyliMalliVaiheAmpeeriaGPM @ 20 PSILeveysGPM @ 40 PSIHPPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
45 MW16
--------€923.49
B
45 MW24
--------€1,153.74
C
45 MW19
--------€1,035.34
D
45 MW14
--------€685.14
E
45 MW29
--------€1,655.40
F
45 MW28
--------€1,462.10
F
45 MW30
--------€1,624.30
G
45 MW23
--------€1,116.68
H
45 MW22
--------€1,356.55
A
45 MW11
--------€696.37
E
45 MW31
--------€2,638.14
I
45 MW18
--------€1,531.61
A
45 MW13
--------€773.77
J
45 MW20
18.4A758 3 / 16 "361 1 / 218 1 / 4 "44 PSI€1,098.09
K
45 MW12
17.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€728.63
L
45 MW25
37.1-6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,098.30
M
45 MW17
34.3A - 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€773.25
L
45 MW21
35.7A - 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€918.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?