DAYTON 45MW20 tehostuspumppu, 240 VAC, 1-vaihe, max. 44 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXW

DAYTON 45MW20 tehostuspumppu, 240VAC, 1-vaihe, max. 44 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo

Varastossa
Tuote: CH6JXW Malli: 45MW20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Viraston vaatimustenmukaisuuscULus.png
Ampeeria8.4A
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suljettu
Paras hyötysuhde GPM @ PSI51 klo 35
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI70
GPM @ 30 PSI61
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI36
Korkeus8 3 / 4 "
KoteloValurauta
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Sisääntulon koko1 1/2 NPT
Pituus18 1 / 4 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Max. Paine44 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C
Moottorin kierrosluku3450 RPM
MoottorityyppiCSCR
Poistoaukon koko1 1/4 NPT
Vaihe1
Pumpun jännite240V AC
Takuu1 v.
Leveys8 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.3142
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaGPM @ 20 PSILeveysGPM @ 40 PSIHPPituusMax. PaineHinta
DAYTON 45MW12 tehostuspumppu, 120/240VAC, 1-vaihe, max. 30 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXU 45 MW1217.8 / 3.9A406 1 / 2 "-1/215 1 / 2 "30 psi€795.90
Tarjouspyyntö
DAYTON 45MW17 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, max. 42 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXV 45 MW1734.3A - 4/2A598 1 / 4 "21116 "42 PSI€819.34
Tarjouspyyntö
DAYTON 45MW21 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, 44 Psi Max. Paine | CH6JXX 45 MW2135.7A - 5.4/2.7A758 3 / 16 "361 1 / 215 3 / 4 "44 PSI€941.63
Tarjouspyyntö
DAYTON 45MW25 tehostuspumppu, 208 - 240/480 VAC, 3-vaihe, 42 Psi Max. Paine, 1 1/2 NPT sisääntulo | CH6JXY 45 MW2537.1-6.8/3.4A-8 3 / 16 "40216 1 / 16 "42 PSI€1,078.42
Tarjouspyyntö
DAYTON 45MW13 tehostuspumppu, 1-vaihe, 3/4 hv, 120/240 V AC, 33 psi Max. Paine | CH9RXH 45 MW13--------€843.18
Tarjouspyyntö
DAYTON 45MW23 tehostuspumppu, 2-vaiheinen, 1 1/2 hv, 208 - 240/480 V AC, valurauta | CH9RXJ 45 MW23--------€1,194.38
Tarjouspyyntö
DAYTON 45MW11 tehostuspumppu, 1-vaihe, 1/3 hv, 120/240 V AC, 27 psi Max. Paine | CH9RXK 45 MW11--------€741.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45MW20 tehostuspumppu, 240VAC, 1-vaihe, max. 44 Psi, 1 1/2 NPT sisääntulo
€1,094.81 / yksikkö