Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3X742 Relay 11 Pin-lisäystä | AD2ZLL

DAYTON 3X742 Rele 11 Pins

Varastossa
Tuote: AD2ZLL Malli: 3X742

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus2.75
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotKestävä hopeametalli
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallaEi
Pistorasia6X156
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1EGY1 -releen pistoke Dpdt 120vac kelavolttia | AA9PCH 1EGY18Octal3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EHA6 rele Octal 3pdt 120vac kelavolttia | AA9PEW 1EHA611Octal3lukittava6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€36.34
DAYTON 1EHC4 Relay Ice Cube Spdt 120vac kelajännite | AA9PFC 1EHC45Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€15.61
DAYTON 1EHD4 Relay Ice Cube Spdt 120vac kelajännite | AA9PFH 1EHD45Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€13.41
DAYTON 1EHE1 Rele Ice Cube Spdt 120vac kelavolttia AA9PFN 1EHE15Neliö-lukittava1egp620SPDTHopea seos€29.20
DAYTON 1EJC1 Releen teho Dpdt 120vac kelavolttia | AA9PJJ 1EJC18Neliö3lukittava5X853, 1ERG316DPDTHopea seos€31.83
DAYTON 1EJE3 Relay Power 3pdt 120vac kelavolttia | AA9PJW 1EJE311Neliö3lukittava5X853, 1ERG3163PDTHopea seos€42.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3X742 Rele 11 Pins
€87.20 / yksikkö