Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHD4 Relay Ice Cube Spdt 120vac kelajännite | AA9PFH

DAYTON 1EHD4 Rele Ice Cube Spdt 120vac kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PFH Malli: 1EHD4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus15A @ 277 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat5
Testaa painamallaEi
Pistorasia1egp6
PistorasiakoodiL
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
DAYTON 1EGY1 -releen pistoke Dpdt 120vac kelavolttia | AA9PCH 1EGY18Octal3lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTHopea seos€75.59
DAYTON 1EHA6 rele Octal 3pdt 120vac kelavolttia | AA9PEW 1EHA611Octal3lukittava6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHopea seos€36.34
DAYTON 1EHC4 Relay Ice Cube Spdt 120vac kelajännite | AA9PFC 1EHC45Neliö0.9Ei1egp620SPDTHopea seos€15.61
DAYTON 1EHE1 Rele Ice Cube Spdt 120vac kelavolttia AA9PFN 1EHE15Neliö-lukittava1egp620SPDTHopea seos€29.20
DAYTON 1EJC1 Releen teho Dpdt 120vac kelavolttia | AA9PJJ 1EJC18Neliö3lukittava5X853, 1ERG316DPDTHopea seos€31.83
DAYTON 1EJE3 Relay Power 3pdt 120vac kelavolttia | AA9PJW 1EJE311Neliö3lukittava5X853, 1ERG3163PDTHopea seos€42.88
DAYTON 3X742 Relay 11 Pin-lisäystä | AD2ZLL 3X74211Octal2.75Ei6X156103PDTKestävä hopeametalli€87.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHD4 Rele Ice Cube Spdt 120vac kela volttia
€13.41 / yksikkö