Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51340.060.0045 Koneen ruuvilautanen M6 X 1 X 45 Pituus, 50PK | AG2KRC 31KH97

GRAINGER M51340.060.0045 Koneen ruuvipanta M6 X 1 X 45 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KRC Malli: M51340.060.0045Ristiviite: 31KH97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.12mm
Pään korkeus4.6mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus45mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526 psi
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51340.060.0045 Koneen ruuvipanta M6 X 1 X 45 Pituus, 50PK
€28.30 /pakkaus