DAYTON 3C419 -putken aksiaalituulettimen terä 34 tuumaa, ei AC8LKW | AC8LLB

DAYTON 3C419 Putken aksiaalituulettimen lapa 34 tuumaa Ei AC8LKW:lle

Varastossa
Tuote: AC8LLB Malli: 3C419

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuulettimen terä
Terä Dia.34 "
Terien lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)90.93
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napa-aukko (1-3 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Terien lukumääräHinta
DAYTON 3C418 -putken aksiaalituulettimen terä 30 tuumaa, ei AC8LKV | AC8LLA 3C41830 "6€770.00
DAYTON 3C420 -putken aksiaalituulettimen terä 36 tuumaa, ei AC8LKX | AC8LLC 3C42036 "6€873.80
DAYTON 3C421 -putken aksiaalituulettimen terä 42 tuumaa, ei AC8LKY | AC8LLD 3C42142 "5€1,171.51
DAYTON 3C422 -putken aksiaalituulettimen terä 48 tuumaa ei AC8LKZ | AC8LLE 3C42248 "5€1,373.18
DAYTON 4C662 -putken aksiaalituulettimen terä 12 tuumaa, ei AD6WHJ | AD6WHM 4C66212 "4€214.82
DAYTON 4C663 -putken aksiaalipuhaltimen terä 16 tuumaa, ei AD6WHK | AD6WHN 4C66316 "6€305.80
DAYTON 4C664 -putken aksiaalituulettimen terä 24 tuumaa, ei AC8LKU | AD6WHP 4C66424 "6€560.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C419 Putken aksiaalituulettimen lapa 34 tuumaa Ei AC8LKW:lle
€816.22 / yksikkö