Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4C662 -putken aksiaalituulettimen terä 12 tuumaa, ei AD6WHJ | AD6WHM

DAYTON 4C662 putki aksiaalituulettimen lapa 12 tuumaa Ei AD6WHJ

Varastossa
Tuote: AD6WHM Malli: 4C662

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuulettimen terä
Terä Dia.12 "
Terien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Navan reikä (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Terien lukumääräHinta
DAYTON 3C418 -putken aksiaalituulettimen terä 30 tuumaa, ei AC8LKV | AC8LLA 3C41830 "6€770.00
DAYTON 3C419 -putken aksiaalituulettimen terä 34 tuumaa, ei AC8LKW | AC8LLB 3C41934 "6€816.22
DAYTON 3C420 -putken aksiaalituulettimen terä 36 tuumaa, ei AC8LKX | AC8LLC 3C42036 "6€873.80
DAYTON 3C421 -putken aksiaalituulettimen terä 42 tuumaa, ei AC8LKY | AC8LLD 3C42142 "5€1,171.51
DAYTON 3C422 -putken aksiaalituulettimen terä 48 tuumaa ei AC8LKZ | AC8LLE 3C42248 "5€1,373.18
DAYTON 4C663 -putken aksiaalipuhaltimen terä 16 tuumaa, ei AD6WHK | AD6WHN 4C66316 "6€305.80
DAYTON 4C664 -putken aksiaalituulettimen terä 24 tuumaa, ei AC8LKU | AD6WHP 4C66424 "6€560.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C662 putki aksiaalituulettimen lapa 12 tuumaa Ei AD6WHJ
€214.82 / yksikkö