DAYTON 3AXF4 -puhaltimen pyörän halkaisija 36 1/2 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGY

DAYTON 3AXF4 puhaltimen pyörän halkaisija 36 1/2 tuumaa vähemmän vetovoimaa kg

Varastossa
Tuote: AC8KGY Malli: 3AXF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,796.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)21
Purkausleveys (tuumaa)17
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus56.875 "
Asunnon pituus54 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys17 "
Tulo Dia.21-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1569
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP25 ja 40
KiertoCW
Akselin dia.2-7 / 16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija36 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 585
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Akselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
DAYTON 3AXF2 -puhaltimen renkaan halkaisija 29 5/8 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGW 3AXF220 ja 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€9,789.78
DAYTON 3AXF3 -puhaltimen pyörän halkaisija 33 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€8,082.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AXF4 puhaltimen pyörän halkaisija 36 1/2 tuumaa vähemmän vetovoimaa kg
€12,796.09 / yksikkö