DAYTON 3AXF2 -puhaltimen renkaan halkaisija 29 5/8 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGW

DAYTON 3AXF2 puhaltimen pyörän halkaisija 29 5/8 tuumaa vähemmän vetovoimaa kg

Varastossa
Tuote: AC8KGW Malli: 3AXF2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,789.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)17
Purkausleveys (tuumaa)13.75
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus46.125 "
Asunnon pituus44.437 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys13.75 "
Tulo Dia.17-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1933
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP20 ja 30
KiertoCW
Akselin dia.1-15 / 16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija29 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 360
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Akselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
DAYTON 3AXF3 -puhaltimen pyörän halkaisija 33 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€8,082.64
DAYTON 3AXF4 -puhaltimen pyörän halkaisija 36 1/2 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGY 3AXF425 ja 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€12,796.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AXF2 puhaltimen pyörän halkaisija 29 5/8 tuumaa vähemmän vetovoimaa kg
€9,789.78 / yksikkö