DAYTON 3AXF3 -puhaltimen pyörän halkaisija 33 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGX

DAYTON 3AXF3 puhaltimen pyörän halkaisija 33 tuumaa vähemmän vetovoimaa kg

Varastossa
Tuote: AC8KGX Malli: 3AXF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,082.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Poistokorkeus (tuumaa)19
Purkausleveys (tuumaa)15.375
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
Asunnon korkeus51.25 "
Asunnon pituus49 1 / 16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys15.375 "
Tulo Dia.19-1 / 4 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1736
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottori HP25 tp 40
KiertoCW
Akselin dia.2-3 / 16 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija33 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys12 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 423
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)127.64
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Akselin dia.Pyörän halkaisijaPyörän leveysAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
DAYTON 3AXF2 -puhaltimen renkaan halkaisija 29 5/8 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGW 3AXF220 ja 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€9,789.78
DAYTON 3AXF4 -puhaltimen pyörän halkaisija 36 1/2 tuumaa vähemmän ajokiloa | AC8KGY 3AXF425 ja 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€12,796.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AXF3 puhaltimen pyörän halkaisija 33 tuumaa vähemmän vetovoimaa kg
€8,082.64 / yksikkö