Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW11 -valopainike 22 mm valkoinen | AG7FBF 6HR45

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW11 Valaistu painikeohjain, 22 mm valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7FBF Malli: ZB4BW11Ristiviite: 6HR45

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painonuppi
VäriValkoinen
Materiaalikromi
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001T8BK Painonuppi 30 mm musta | AF9GKZ 2ER86 9001T8BKMustaPainonuppi-30mm€1.26
SCHNEIDER ELECTRIC Q99900901 Vaihtopainike F / 22mm, avainhenkilö | AF9GLT 2EV17 Q99900901-Korvaava avain-22mm€10.88
SCHNEIDER ELECTRIC XBFX13 Lampunpoistotyökalu F / 22mm BA9-moduuli | AF9GMH 2EW12 XBFX13MustaLampunpoistotyökalu-22mm€18.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K57 Lasin vaihtolasi Käyttölaite | AF9GQU 2FM72 9001K57ValkoinenPainonuppiLasi30mm€15.18
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1905 Pyöreä suoja 22mm keltainen | AG6VBP 48K833 ZB4BZ1905KeltainenPyöreä suoja malleille ZB5BS5430, ZB4BS5430Muovi22mm€51.95
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ2005 Kapea laippasuojus 22mm keltainen | AG6VBU 48K837 ZB4BZ2005KeltainenKapea laippasuojusMuovi22mm€48.46
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K69 Ruuvimeisseli F / 30mm kosketinlohko | AG7ELG 6B412 9001K69-Ruuvimeisseli-30mm€68.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW11 Valaistu painikeohjain, 22 mm valkoinen
€23.14 / yksikkö