DAYTON 34D664 rumpuauto 30-55 gallonaa, teräksen korkeus 59 tuumaa | AC6LFB

DAYTON 34D664 rumputrukki 30-55 gallonaa terästä, korkeus 59 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LFB Malli: 34D664

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma-auto / annostelija
Väripunainen
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus59 "
kokonaisleveys25.5 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)136.65
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
DAYTON 34D644 rumpuauto 55 gallonaa teräskumipyörä | AC6LEE 34D64455 gal.20 "56.5 "24 "Hometta kumi€410.08
DAYTON 34D650 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 57-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEL 34D65055 gal.24.5'57.5ft.23.75 "Hometta kumi€464.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D664 rumputrukki 30-55 gallonaa terästä, korkeus 59 tuumaa
€283.26 / yksikkö