DAYTON 34D644 rumpuauto 55 gallonaa teräskumipyörä | AC6LEE

DAYTON 34D644 rumputrukki 55 gallonan teräskumipyörä

Varastossa
Tuote: AC6LEE Malli: 34D644

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma-auto / annostelija
Väripunainen
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus56.5 "
kokonaisleveys24 "
Takarenkaan halkaisija6"
Rengas laakeritRulla
Pyörän materiaaliHometta kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takarenkaan leveys (1-1 / 2 ')

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
DAYTON 34D650 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 57-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEL 34D65055 gal.24.5'57.5ft.23.75 "Hometta kumi€464.09
DAYTON 34D664 rumpuauto 30-55 gallonaa, teräksen korkeus 59 tuumaa | AC6LFB 34D66430-55 gal.15 "59 "25.5 "polyolefiini€283.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D644 rumputrukki 55 gallonan teräskumipyörä
€410.08 / yksikkö