DAYTON 34D650 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 57-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEL

DAYTON 34D650 rumputrukki 55 gallona teräspunainen 57-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC6LEL Malli: 34D650

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma-auto / annostelija
Väripunainen
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys24.5'
Kokonaiskorkeus57.5ft.
kokonaisleveys23.75 "
Takarenkaan halkaisija6"
Rengas laakeritRulla
Pyörän materiaaliHometta kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takarenkaan leveys (1-1 / 2 ')

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
DAYTON 34D644 rumpuauto 55 gallonaa teräskumipyörä | AC6LEE 34D64455 gal.20 "56.5 "24 "Hometta kumi€410.08
DAYTON 34D664 rumpuauto 30-55 gallonaa, teräksen korkeus 59 tuumaa | AC6LFB 34D66430-55 gal.15 "59 "25.5 "polyolefiini€283.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D650 rumputrukki 55 gallona teräspunainen 57-1/2 tuuman korkeus
€464.09 / yksikkö