DAYTON 33RW83 -työpumppu 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG

DAYTON 33RW83 Utility Pumppu 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP

Varastossa
Tuote: AH3XQG Malli: 33RW83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCSA
Ampeeria8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head7.90 - 14.30 gpm @ 39.30 - 65.60 jalkaa
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 1 Ft. pää23.7
GPM vettä @ 10 Ft. pää21.6
GPM vettä @ 15 Ft. pää20
GPM vettä @ 20 Ft. pää19
GPM vettä @ 25 Ft. pää18.5
GPM vettä @ 30 Ft. pää17.4
GPM vettä @ 35 Ft. pää15.8
GPM vettä @ 40 Ft. pää14.2
GPM vettä @ 5 Ft. pää22.7
GPM vettä @ 50 Ft. pää11.9
GPM vettä @ 60 Ft. pää9.2
GPM vettä @ 70 Ft. pää6.9
GPM vettä @ 80 Ft. pää5
GPM vettä @ 90 Ft. pää3
Korkeus7.75 "
KoteloPolypropeeni, lasikuitu
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNailonia, lasikuitua
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 / 4 "
Pituus13.63 "
Maks. Kotelon paine100 PSI
Maks. Pää118 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine51 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiAC / DC-harja
pistorasia3 / 4 "
Vaihe1
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen
Imuhissi20 Ft.
Jännite115
Kostutetut materiaalitValurauta, nailon, lasikuitu, ruostumaton teräs, hiili, keraaminen
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 5 PSI: 1250
    • GPH vettä @ 10 PSI: 1140
    • GPH vettä @ 15 PSI: 950
    • GPH vettä @ 20 PSI: 745
    • GPH vettä @ 25 PSI: 570
    • GPH vettä @ 30 PSI: 427
    • GPH vettä @ 35 PSI: 270
    • GPH vettä @ 40 PSI: 198

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 3YU60 -apupumppu 1/2 hv 115v 6.5a 1 tuuma | AD3FJH 3VU60Sprinkleri / apupumppu9.8-6.59.67.66.14.2€421.48
DAYTON 4CUK6 apupumppu 1/2 hv 1ph 115v 7.4 ampeeria | AD6ZPX 4CUK6Apupumppu--7.4----€509.28
DAYTON 5PXY0 kannettava apupumppu 1/2 hv 115v | AE6CZU 5PXY0Apupumppu35Vain moottori CUS7.53228246€614.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RW83 Utility Pumppu 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP
€490.00 / yksikkö