DAYTON 3YU60 -apupumppu 1/2 hv 115v 6.5a 1 tuuma | AD3FJH

DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 Hp 115v 6.5a 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AD3FJH Malli: 3YU60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleri / apupumppu
Ampeeria6.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ HeadN @ A
Johto10 ft.
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää9.9
GPM vettä @ 15 Ft. pää9.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää9.6
GPM vettä @ 25 Ft. pää7.6
GPM vettä @ 30 Ft. pää6.1
GPM vettä @ 35 Ft. pää4.9
GPM vettä @ 40 Ft. pää4.2
GPM vettä @ 5 Ft. pää10.3
Korkeus1"
KoteloMuovi
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMuovi, messinki, SS-kulutusrengas
Juoksupyörän tyyppiSuljettu juoksupyörä
Tuloaukko1"
Pituus14.5 "
Maks. Kotelon paine58 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetVain kirkasta vettä
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää134 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila90 F
Max. Paine58 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiPSC
pistorasia1"
Vaihe1
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa enintään 90 F: n lämpötilaan
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna N
TiivistetyyppiMekaaninen
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi25 Ft.
TyyppiKannettava
Jännite115
VoluuttimateriaaliMuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, ruostumaton teräs, messinki, hiili, keraaminen, Buna N
Leveys7.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 10 PSI (594)
    • GPH vettä @ 15 PSI (588)
    • GPH vettä @ 20 PSI (576)
    • GPH vettä @ 25 PSI (456)
    • GPH vettä @ 30 PSI (366)
    • GPH vettä @ 35 PSI (294)
    • GPH vettä @ 40 PSI (252)
    • GPH vettä @ 5 PSI (618)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 4CUK6 apupumppu 1/2 hv 1ph 115v 7.4 ampeeria | AD6ZPX 4CUK6Apupumppu--7.4----€509.28
DAYTON 5PXY0 kannettava apupumppu 1/2 hv 115v | AE6CZU 5PXY0Apupumppu35Vain moottori CUS7.53228246€614.93
DAYTON 33RW83 -työpumppu 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33 RW83Apupumppu20CSA81918.517.414.2€490.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU60 Utility Pump 1/2 Hp 115v 6.5a 1 tuuma
€421.48 / yksikkö