DAYTON 4CUK6 apupumppu 1/2 hv 1ph 115v 7.4 ampeeria | AD6ZPX

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 A

Varastossa
Tuote: AD6ZPX Malli: 4CUK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Ampeeria7.4
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head11 @ 69 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head14-9 GPM @ 46-81 Ft
Johto5 1/2 jalkaa
Tyhjennystulppa1 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
Korkeus10 "
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu juoksupyörä
Tuloaukko1"
Tulopaine32 PSI
Pituus14.5 "
Maks. Kotelon paine96 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100SSU
Maks. Pää148 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila90 F
Max. Paine64 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiPSC
pistorasia1"
Vaihe1
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät ja hankaamattomat nesteet, jotka ovat yhteensopivia tiivistekomponenttien kanssa enintään 90 F: n lämpötilaan
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi25 Ft.
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115
Voluuttimateriaalikestomuovi
Kostutetut materiaalitTermoplastinen, ruostumaton teräs, messinki, buna, hiili, keraaminen
Leveys7 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 10 PSI (951)
    • GPH vettä @ 15 PSI (871)
    • GPH vettä @ 20 PSI (832)
    • GPH vettä @ 25 PSI (752)
    • GPH vettä @ 30 PSI (700)
    • GPH vettä @ 35 PSI (634)
    • GPH vettä @ 40 PSI (581)
    • GPH vettä @ 5 PSI (960)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 3YU60 -apupumppu 1/2 hv 115v 6.5a 1 tuuma | AD3FJH 3VU60Sprinkleri / apupumppu9.8-6.59.67.66.14.2€421.48
DAYTON 5PXY0 kannettava apupumppu 1/2 hv 115v | AE6CZU 5PXY0Apupumppu35Vain moottori CUS7.53228246€614.93
DAYTON 33RW83 -työpumppu 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33 RW83Apupumppu20CSA81918.517.414.2€490.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4CUK6 Utility Pump 1/2 Hp 1ph 115v 7.4 A
€509.28 / yksikkö