DAYTON 5PXY0 kannettava apupumppu 1/2 hv 115v | AE6CZU

DAYTON 5PXY0 Kannettava Utility Pumppu 1/2 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AE6CZU Malli: 5PXY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€614.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusVain moottori CUS
Ampeeria7.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head17 @ 37 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head24 @ 30 - 15 @ 40 Ft.
Johto8 ft
TyhjennystulppaKyllä
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää38
GPM vettä @ 15 Ft. pää35
GPM vettä @ 20 Ft. pää32
GPM vettä @ 25 Ft. pää28
GPM vettä @ 30 Ft. pää24
GPM vettä @ 35 Ft. pää20
GPM vettä @ 40 Ft. pää6
GPM vettä @ 5 Ft. pää41
GPM vettä @ 50 Ft. pää6
Korkeus8 9 / 16 "
KoteloAlumiini
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliAlumiini
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1 NPT
Tulopaine50 psi
Pituus15 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. Pää46 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila180 F
Max. Paine25 psi
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloODP
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1 NPT
Vaihe1
RPM3450
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPalamaton Liquds Compatilbe pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi6 Ft.
TyyppiOma pohjustus
Jännite115
VoluuttimateriaaliAlumiini
Kostutetut materiaalitAlumiini, Buna N, hiili, keraaminen, SS
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 15 Ft. pääViraston vaatimustenmukaisuusAmpeeriaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 3YU60 -apupumppu 1/2 hv 115v 6.5a 1 tuuma | AD3FJH 3VU60Sprinkleri / apupumppu9.8-6.59.67.66.14.2€421.48
DAYTON 4CUK6 apupumppu 1/2 hv 1ph 115v 7.4 ampeeria | AD6ZPX 4CUK6Apupumppu--7.4----€509.28
DAYTON 33RW83 -työpumppu 1/2 HP 1 Ph 115V 8A ODP | AH3XQG 33 RW83Apupumppu20CSA81918.517.414.2€490.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5PXY0 Kannettava Utility Pumppu 1/2 Hp 115v
€614.93 / yksikkö