DAYTON 31TU32 Moottori 3-vaihe luokka F 208-230/460v 1 Hp | AG2NNL

DAYTON 31TU32 Moottori 3-vaihe luokka F 208-230/460v 1 Hp

Varastossa
Tuote: AG2NNL Malli: 31TU32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56HCZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.1-3.0/1.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1750
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13.125 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8501516040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäTäyden kuorman ampeeritHPKierroslukualuePalvelukerroinPituus vähemmän akseliaMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMHinta
DAYTON 31TU22 Moottori 3-vaiheinen luokka F 208-230 / 460v 1 Hv | AG2NNA 31TU223001-36003.0-2.9/1.513001-36001.1510.75 "Avaa tippuminen3450€516.81
DAYTON 31TU23 3-vaihemoottori, luokka F 208-230/460v 1 hv | AG2NNB 31TU231701-18003.2-3.1/1.611701-18001.1510.25 "Avaa tippuminen1750€955.62
DAYTON 31TU24 -moottori 3-vaiheinen luokka F 208-230 / 460v 1 Hv | AG2NNC 31TU241101-12004.0-4.0/2.011101-12001.1512 1 / 16 "Avaa tippuminen1150€760.86
DAYTON 31TU27 Moottori 3-vaiheinen luokka F 208-230 / 460v 2 Hv | AG2NNF 31TU273001-36005.5-5.0/2.523001-36001.1510.25 "Avaa tippuminen3480€598.38
DAYTON 31TU28 Moottori 3-vaiheinen luokka F 208-230 / 460v 2 Hv | AG2NNG 31TU281701-18005.9-5.0/2.521701-18001.1510.25 "Avaa tippuminen1740€644.04
DAYTON 31TU29 3-vaiheinen moottori, luokka F 208-230 / 460v 3 Hv | AG2NNH 31TU293001-36008.2-7.3/3.733001-36001.1510.25 "Avaa tippuminen3480€644.04
DAYTON 31TU30 Moottori 3-vaiheinen luokka F 208-230 / 460v 3 Hv | AG2NNJ 31TU301701-18008.2-7.6/3.831701-18001.1513.875 "Avaa tippuminen1740€848.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TU32 Moottori 3-vaihe luokka F 208-230/460v 1 Hp
€573.01 / yksikkö