GENERAC NEMA 3R -kotelo 240 jännitteen automaattinen siirtokytkin


Generacin automaattiset siirtokytkimet kytkevät automaattisesti sähkökuorman varavirtalähteen ja ensisijaisen virtalähteen välillä kriittisissä infrastruktuurissa ja uusiutuvan energian järjestelmissä.

Suodattaa
Väri: Harmaa , Asennus: Standardi , NEMA Kotelotyyppi: 3R , vaihe: 3 , Jännite: 240 , Takuu: 2 v.
TyyliMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoMaks. Langan kokoLeveysHinta (ei alv)
A
RTSN100J3
7"Alumiini24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,505.56
A
RTSN200J3
7"Alumiini24 "20045000400 MCM20.12 "€2,067.53
A
RTSN400J3
10 "Alumiini36 "40060000600 MCM24 "€3,589.07
B
RTSN600J3
21 "Teräs66 "600-500 MCM36 "€9,273.92
B
RTSN800J3
21 "Teräs66 "800-500 MCM36 "€9,602.92

Ominaisuudet

  • Nämä automaattiset siirtokytkimet on valmistettu alumiinista/teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Niissä on yksi kelarakenne, joka tarjoaa nopeammat vasteajat ja vähentää virrankulutusta.
  • Näissä automaattisissa siirtokytkimissä on pääkoskettimet, jotka on hopeoitu/hopeaseos, jotka estävät tarttumista.
  • Niissä on NEMA 3R -kotelot, jotka suojaavat räntäsateelta ja lumelta pidentäen käyttöikää.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • GENERAC Ylimääräiset siirtokytkimen koskettimet: Ne mahdollistavat yksittäisen kuorman eristämisen generaattorin tehosta ja voivat katkaista ohjausjohdon ja katkaista laitteen käynnistymiseen vaadittavan signaalin.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • cUL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden automaattisten siirtokytkimien ampeerimäärä?

Niiden ampeeriarvot vaihtelevat 100 - 800

Kuinka kauan kestää, että Generacin automaattiset siirtokytkimet siirtävät tehoa?

Näiden kytkimien siirtoaika on 160 millisekuntia.

Kuinka valita sopivat automaattiset siirtokytkimet sovellukseeni?

  • Valitse kytkin, joka pystyy käsittelemään sähköjärjestelmäsi jännitteen ja ampeerin.
  • Varmista, että kotelo on säänkestävä ja soveltuu ulkokäyttöön.
  • Varmista, että kytkin on yhteensopiva tietyn generaattorimallisi kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?