EATON Danfoss H190 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss H190 -sarjan kumiset hydrauliletkut ovat ihanteellisia öljy- ja vesipohjaisten nesteiden hydraulijärjestelmän huoltoon. Niitä käytetään nesteiden siirtämiseen korkeapaineisissa vesi- ja öljypohjaisissa hydraulijärjestelmissä, joita käytetään yleisesti yleisissä teollisuuspalveluissa. Nämä letkut ovat ohjat...pakko maksimoida voimansa.Lue lisää

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Vahvistus: Teräspunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: Öljypohjainen hydrauliöljy: -40 - 260 astetta, vesipohjainen hydraulineste: -40 - 158 astetta , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H19004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI€1,746.81
A
H19006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi€2,072.74
A
H19006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi€4,199.44
A
H19008-500R
081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI€4,754.45
A
H19008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI€2,435.27
A
H19010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI€2,924.04
A
H19012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi€3,741.08
A
H19016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "12 "1500 psi€5,059.96

Ominaisuudet

  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 260 astetta F.
  • Nämä hydrauliletkut on varustettu WeatherSHIELD-suojuksella, jossa on yksi punosvahvike.
  • Ne kestävät 600-3700 psi:n paineita.
  • Nämä letkut on varustettu nitriiliputkilla korkean lujuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ABS
  • MSHA
  • ISO
  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Danfoss H190 -sarjan kumisten hydrauliletkujen käyttölämpötila, kun niitä käytetään erilaisten yhteensopivien hydraulinesteiden kanssa?

  • Öljypohjaiset hydraulinesteet: (-40 - 260 astetta F)
  • Vesipohjaiset hydraulinesteet: (-40 - 158 astetta F)
  • Vesi: (32 - 158 astetta F)

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?