DAYTON 31LH34 3-vaiheinen 2 Hv 3505-208 / 230v 460 | AG86.5MFG

DAYTON 31LH34 3-vaihe 2 Hp 3505 208-230/460v 86.5

Varastossa
Tuote: AG2MFG Malli: 31LH34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56H
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.9-5.3/2.7
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3510
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 11 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1055
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
DAYTON 31LH52 3-vaiheinen 2 Hv 1740-208 / 230v 460 | AG86.5MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%€446.79
DAYTON 31LH69 3-vaiheinen 2 Hv 3510-208 / 230v 460 | AG85.5MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€362.97
DAYTON 31LH70 3-vaiheinen 2 Hv 3510-208 / 230v 460 | AG85.5MGW 31LH703001-360056HC5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€362.97
DAYTON 31LH71 3-vaiheinen 2 Hv 1740-208 / 230v 460 | AG86.5MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%€536.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH34 3-vaihe 2 Hp 3505 208-230/460v 86.5
€365.41 / yksikkö