GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3DVE5 Washdown Letkukela 1 tuuman Idx500 jalkaa | AC8UGP

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE5-pesuletkun kela 1 tuuman Idx500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8UGP Malli: 3DVE5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,139.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus450ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.47 "
Sisällä Dia.1"
Pituus450ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
VahvistaminenTekstiili
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 205 F
PutkimateriaaliEPDM
Tyyppikela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)77.72
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3DVE4 Washdown Letkukela 3/4 tuuman Idx500 jalkaa | AC8UGN 3DVE43 / 4 "500ft.1.17 "3 / 4 "500ft.1.156 "€2,721.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE5-pesuletkun kela 1 tuuman Idx500 jalkaa
€3,139.01 / yksikkö