Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm kromi keltainen | AC4NVU

DAYTON 30G410 pilottivalo Led 24vac/dc 30mm kromi keltainen

Varastossa
Tuote: AC4NVU Malli: 30G410

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa pilottivaloa painamalla
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu sinkitty painevalu
VäriKeltainen
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
Lens MaterialMuovi
Linssifresnel
NEMA-luokitus4, 13
VaihtolamputN / A
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriLampun moduulin tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusJänniteHinta
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Kromipunainen | AC4NVQ 30G407MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G408 Ohjainvalo Led 24vac / dc 30mm Chrome Green | AC4NVR 30G408MetalliKromattu sinkitty painevaluVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G409 Ohjainvalo Led 24vac / dc 30mm kromi | AC4NVT 30G409MetalliKromattu sinkitty painevalusininenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Muovi Punainen | AC4NVV 30G411MuoviMuovipunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Muovi Vihreä | AC4NVW 30G412MuoviMuoviVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G416 Ohjainvalo Led 120vac 30mm Kromi Valkoinen AC4NWA 30G416MetalliKromattu sinkitty painevaluValkoinenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€256.59
DAYTON 30G417 Pilot Light Led 120vac 30mm kromi punainen | AC4NWB 30G417MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€409.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G410 pilottivalo Led 24vac/dc 30mm kromi keltainen
€53.34 / yksikkö