Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6X483 kiinnike silmä | AF2PQA

SPEEDAIRE 6X483 Bracket Eye

Varastossa
Tuote: AF2PQA Malli: 6X483

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValurautainen silmäsuojus
Pora Dia.3-1 / 4 - 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Käytettäväksi päälläeräMateriaaliMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 1A017 Clevis 6-tuumainen | AA8TLJ 1A0176"-Taka valurautatanko Clevis---€105.11
SPEEDAIRE 1A019 Kiinnityssilmä 6 tuumaa | AA8TLL 1A0196"-Valurautainen silmäsuojus---€78.93
SPEEDAIRE 22UX68 Asennustelineen laippakiinnike | AB7FNC 22UX68--AsennustelineTeräsLaippa-€143.46
SPEEDAIRE 4ZK12 Kannattimen asennus | AE2UBC 4 ZK12-PienoisohjainAsennusteline---€8.75
SPEEDAIRE 4ZK29 Kannattimen asennus | AE2UBU 4 ZK29-Kompakti suodatinAsennusteline---€16.01
SPEEDAIRE 4ZK34 Kannattimen asennus | AE2UBY 4 ZK34-Keskitaso ja vakio (käytetään nro 4ZK35)Asennusteline---€7.07
SPEEDAIRE 4ZK42 Kannattimen asennus | AE2UCG 4 ZK42-StandardiAsennusteline---€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6X483 Bracket Eye
€48.90 / yksikkö