Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Muovi Punainen | AC4NVV

DAYTON 30G411 pilottivalo led 24vac/dc 30mm muovi punainen

Varastossa
Tuote: AC4NVV Malli: 30G411
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
€260.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa pilottivaloa painamalla
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lampun jännite24 VAC/DC
Lens MaterialMuovi
Linssifresnel
NEMA-luokitus4, 4X, 13
VaihtolamputN / A
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriLampun moduulin tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusJänniteHinta
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Kromipunainen | AC4NVQ 30G407MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G408 Ohjainvalo Led 24vac / dc 30mm Chrome Green | AC4NVR 30G408MetalliKromattu sinkitty painevaluVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G409 Ohjainvalo Led 24vac / dc 30mm kromi | AC4NVT 30G409MetalliKromattu sinkitty painevalusininenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm kromi keltainen | AC4NVU 30G410MetalliKromattu sinkitty painevaluKeltainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€53.34
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Muovi Vihreä | AC4NVW 30G412MuoviMuoviVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G416 Ohjainvalo Led 120vac 30mm Kromi Valkoinen AC4NWA 30G416MetalliKromattu sinkitty painevaluValkoinenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€256.59
DAYTON 30G417 Pilot Light Led 120vac 30mm kromi punainen | AC4NWB 30G417MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€409.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G411 pilottivalo led 24vac/dc 30mm muovi punainen
€260.99 / yksikkö