DAYTON Testaa pilottivalo valmiina


Suodattaa
Lampun tyyppi: LED , Linssin materiaali: Muovi , Linssin tyyppi: fresnel , Vaihtolamput: N / A , Muoto: Pyöreä , Koko: 30mm , Pääteliitäntä: Painelevy
TyyliMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriLampun moduulin tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusJänniteHinta (ei alv)
A
30G407
MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€245.45
B
30G418
MetalliKromattu sinkitty painevaluVihreäMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€233.11
C
30G424
MetalliKromattu sinkitty painevaluVihreäTäysi jännite120 VAC4, 13120 VAC€245.45
D
30G417
MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€385.46
E
30G423
MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenTäysi jännite120 VAC4, 13120 VAC€245.45
F
30G416
MetalliKromattu sinkitty painevaluValkoinenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€233.11
G
30G409
MetalliKromattu sinkitty painevalusininenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€245.45
C
30G408
MetalliKromattu sinkitty painevaluVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€245.45
H
30G410
MetalliKromattu sinkitty painevaluKeltainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€53.34
I
30G428
MuoviMuovisininenTäysi jännite120 VAC4, 4X, 13120 VAC€245.44
J
30G429
MuoviMuoviKeltainenTäysi jännite120 VAC4, 4X, 13120 VAC€245.44
K
30G411
MuoviMuovipunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€245.44
L
30G412
MuoviMuoviVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€245.44

Testaa pilottivalo valmiina

Dayton push to test -pilottivalojen täydelliset mallit valmistetaan ilmoittamaan, kun koneprosessit ovat pysähtyneet tai alkaneet. Ne voidaan asentaa mukavasti koneisiin, kojetauluihin tai tuotantolaitosten, kemiantehtaiden ja laboratorioiden valvontahuoneisiin. Valitse monista näistä push to test -pilottivaloista, joita on saatavana keltaisena, sinisenä, vihreänä, punaisena ja valkoisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?