Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-32 Näkyvyys 2 tuumaa valkoinen/punainen, 100 pk | AD9KFG 4TDR7

3M 983-32 Näkyvyys 2 tuumaa valkoinen/punainen, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD9KFG Malli: 983-32Ristiviite: 4TDR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
Väri11 "punainen / 7" valkoinen
Pituus18 "
MateriaaliJäykkä
PakkaustyyppiPakkaus
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliPakkaustyyppiHinta
3M 983-10 Näkyvä jatkuva 2 tuuman valkoinen kuorma-auto | AD9KFB 4TDR1 983-10Valkoinen150ft.Jäykkärulla€259.46
3M 983-10 Näkyvyysleikattu 2 tuuman valkoinen kuorma-auto | AD9KFC 4TDR2 983-10Valkoinen150ft.Jäykkärulla€199.62
3M 983-10 Näkyvyysteippi 2 tuumaa valkoinen, 100 pk | AD9KFD 4TDR3 983-10Valkoinen12 "Jäykkärulla€146.74
3M 983-32-7 Näkyvyysteippi, DOT-sertifioitu, Rulla, 2 tuumaa Leveys | AE7MFB 5ZG02 983-32-711 "punainen / 7" valkoinen150ft.Jäykkä polyesterirulla€241.17
3M 983-326-6 Näkyvyysnauha | AE7MFC 5ZG03 983-326-66 "punainen / 6" valkoinen150ft.heijastava kalvorulla€196.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-32 Näkyvyys 2 tuumaa valkoinen/punainen, 100 kpl
€206.39 / yksikkö