DAYTON 2ZV86 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGM

DAYTON 2ZV86 Katon reunakiven säädettävä leveys

Varastossa
Tuote: AC4HGM Malli: 2ZV86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,111.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)46 - 54-1 / 2
Curb Square OD (tuumaa)50 - 58-1 / 2
Pellin koko (tuumaa)X 50 50
Vilkkuva laippa (tuumaa)4
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)4
TyyppiSäädettävä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimiaNeliönmuotoisen alustan ollessa 51-1 / 2 - 57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2ZV82 Katon reunakiven säädettävä leveys | AC4HGH 4C670 2ZV82€650.06
DAYTON 2ZV83 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGJ 2ZV83€888.14
DAYTON 2ZV84 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGK 2ZV84€922.19
DAYTON 2ZV85 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGL 2ZV85€1,001.53
DAYTON 2ZV87 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGN 2ZV87€1,489.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZV86 Katon reunakiven säädettävä leveys
€1,111.12 / yksikkö