DAYTON 2ZV84 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGK

DAYTON 2ZV84 Katon reunakiven säädettävä leveys

Varastossa
Tuote: AC4HGK Malli: 2ZV84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)28-1 / 2-37
Curb Square OD (tuumaa)32-1 / 2-41
Pellin koko (tuumaa)27-39 neliömetriä
Vilkkuva laippa (tuumaa)4
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)4
TyyppiSäädettävä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimiaNeliönmuotoisen alustan ollessa 34 - 39-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2ZV82 Katon reunakiven säädettävä leveys | AC4HGH 4C670 2ZV82€650.06
DAYTON 2ZV83 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGJ 2ZV83€888.14
DAYTON 2ZV85 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGL 2ZV85€1,001.53
DAYTON 2ZV86 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGM 2ZV86€1,111.12
DAYTON 2ZV87 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGN 2ZV87€1,489.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZV84 Katon reunakiven säädettävä leveys
€922.19 / yksikkö