DAYTON 2ZV83 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGJ

DAYTON 2ZV83 Katon reunakiven säädettävä leveys

Varastossa
Tuote: AC4HGJ Malli: 2ZV83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€888.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)19-1 / 2-28
Curb Square OD (tuumaa)23-1 / 2-32
Pellin koko (tuumaa)19-27 neliömetriä
Vilkkuva laippa (tuumaa)4
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)4
TyyppiSäädettävä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimiaNeliönmuotoisen alustan ollessa 25 - 30-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)82.04
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2ZV82 Katon reunakiven säädettävä leveys | AC4HGH 4C670 2ZV82€650.06
DAYTON 2ZV84 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGK 2ZV84€922.19
DAYTON 2ZV85 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGL 2ZV85€1,001.53
DAYTON 2ZV86 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGM 2ZV86€1,111.12
DAYTON 2ZV87 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGN 2ZV87€1,489.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZV83 Katon reunakiven säädettävä leveys
€888.14 / yksikkö