DAYTON 2ZV87 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGN

DAYTON 2ZV87 Katon reunakiven säädettävä leveys

Tuote: AC4HGN Malli: 2ZV87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,489.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)60 - 68-1 / 2
Curb Square OD (tuumaa)64 - 72-1 / 2
Vilkkuva laippa (tuumaa)4
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)4
TyyppiSäädettävä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimiaNeliönmuotoisen alustan ollessa 65-1 / 2 - 71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2ZV82 Katon reunakiven säädettävä leveys | AC4HGH 4C670 2ZV82€650.06
DAYTON 2ZV83 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGJ 2ZV83€888.14
DAYTON 2ZV84 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGK 2ZV84€922.19
DAYTON 2ZV85 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGL 2ZV85€1,001.53
DAYTON 2ZV86 katon reunuksen kestävä leveys | AC4HGM 2ZV86€1,111.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZV87 Katon reunakiven säädettävä leveys
€1,489.07 / yksikkö