DAYTON 2VZH6 ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu 42 tuumaa 5702 CFM 115v | AC3TKA

DAYTON 2VZH6 ilmanpuhdistin/kiertovesipumppu 42 tuumaa 5702 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC3TKA Malli: 2VZH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,965.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistin / kiertovesipumppu
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.145
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.95
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft92
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea5702
CFM matala4159
CFM / watti8.1
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM377/275
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus47.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys21 "
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725/1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet6.19
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Akselin dia.3 / 4 "
Äänitaso90dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts703
Leveys45 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetTerä Dia.CFM korkeaÄänitasoWattsLeveysDrive TypeTuuletin RPMHinta
DAYTON 2VZH3 ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu 30 tuumaa 3606 CFM 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Vyö627/440€1,385.88
DAYTON 2VZH4 Ilmanpuhdistin/kiertoilma 36 tuumaa 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Vyö530/385€1,587.92
DAYTON 2VZH5 ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu 36 tuumaa 5460 CFM 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Vyö850/600€1,638.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VZH6 ilmanpuhdistin/kiertovesipumppu 42 tuumaa 5702 Cfm 115v
€1,965.57 / yksikkö