DAYTON 2VZH3 ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu 30 tuumaa 3606 CFM 115v | AC3TJX

DAYTON 2VZH3 ilmanpuhdistin/kiertovesipumppu 30 tuumaa 3606 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC3TJX Malli: 2VZH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,385.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistin / kiertovesipumppu
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.179
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.114
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft90
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea3606
CFM matala2530
CFM / watti6.3
Johdon pituus10ft.
Drive TypeVyö
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM627/440
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus36 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys21 "
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725/1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet5.04
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Akselin dia.3 / 4 "
Äänitaso95dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts568
Leveys34 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)99.82
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövahvistimetTerä Dia.CFM korkeaÄänitasoWattsLeveysDrive TypeTuuletin RPMHinta
DAYTON 2VZH4 Ilmanpuhdistin/kiertoilma 36 tuumaa 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Vyö530/385€1,587.92
DAYTON 2VZH5 ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu 36 tuumaa 5460 CFM 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Vyö850/600€1,638.17
DAYTON 2VZH6 ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu 42 tuumaa 5702 CFM 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Suora377/275€1,965.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VZH3 ilmanpuhdistin/kiertovesipumppu 30 tuumaa 3606 Cfm 115v
€1,385.88 / yksikkö