A yhdistetyt: koolla , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Johdon pituus: 10ft. , Ympäristösovellukset: Teollinen , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 105-astetta F , Max. Syvyys: 21 " , Moottori HP: 1/2 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennustyyli: Puhelinnumero , Terien lukumäärä: 4 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Nopeudet: 2 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Harmaa jauhemaali
Siirrettävä ilmanpuhdistin / kiertovesipumppu
Daytonin teolliset siirrettävät ilmanpuhdistimet soveltuvat tuotantoalueiden ja muiden pölylle tai lialle alttiiden ympäristöjen jäähdyttämiseen. Näissä raskaissa teräsyksiköissä on täysin suljettu moottori, joka pitää roskat poissa, ja lämpösuojaus, joka estää ylikuumenemisen. Ne istuvat lähellä maata estäen kaatumisen (jopa törmäyksen aikana), kun taas (2) kääntyvät ja (2) kiinteät pyörät helpottavat työpisteiden helppoa vierimistä paikasta toiseen. Näissä yksiköissä on myös suojus, joka ympäröi tuulettimen siivet ja estää niitä vaurioilta ja tahattomalta kosketukselta. Niitä on saatavana 30, 36 ja 42 tuuman potkurin halkaisijana.