DAYTON 2TUK6 Nested Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWH

DAYTON 2TUK6 Nesting Merch Truck 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3HWH Malli: 2TUK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€713.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä tavara-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Kannen korkeus10.5 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata11
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus63.25 "
kokonaisleveys34.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 2TUK4 Tavarankuljetusauto 1500 lb | AC3HWF 2TUK448 "24 "51.25 "28.875 "€478.89
DAYTON 2TUK5 Tavarankuljetusauto 1500 lb | AC3HWG 2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "€593.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TUK6 Nesting Merch Truck 1500 Lb.
€713.41 / yksikkö