80/20 1010-BLACK-145 Musta-eloksoitu alumiinipuristus, uritettu, 4 aukkoa

  • Malli: 1010-BLACK-145

  • Tuotenumero: AF8ZTQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ63

Varastossa
€ 71.85 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 71.85/ yksikkö
Qty:
€ 71.85

Tuotteen tiedot:

Korkeus25.4mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys25.4mm
Slot Width6.47mm
Paino / Ft.0.5088 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5.20mm
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
Pituus145 "
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1010-BLACK-145 Musta-eloksoitu alumiinipuristus, uritettu, 4 aukkoa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa