DAYTON 2TUK4 Tavarankuljetusauto 1500 lb | AC3HWF

DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Truck 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3HWF Malli: 2TUK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä tavara-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Kannen korkeus10.5 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata11
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus51.25 "
kokonaisleveys28.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 2TUK5 Tavarankuljetusauto 1500 lb | AC3HWG 2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "€593.47
DAYTON 2TUK6 Nested Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWH 2TUK660 "30 "63.25 "34.875 "€713.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Truck 1500 Lb.
€478.89 / yksikkö