Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2NNR5 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ

DAYTON 2NNR5 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spst

Varastossa
Tuote: AC2WNJ Malli: 2NNR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus60 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V15A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V22A
Ohjausalue30 astetta 110 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys2.5 "
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiTeräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus4.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus4.5 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC22A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 16 "
Lampun pituuden tunnistaminen5"
Anturin tyyppiHydraulinen kapillaari
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys3 Tutkinnot
Kierre NPT1/2 "tyrmäys
Jännitealue24 - 600 VAC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Induktiiviset ampeerit @ 208 V (9.2 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 1UHH1 -jännitteen säätö Spdt valkoinen analoginen | AB3NCC 1UHH1-Valkoinen30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC2.5 "€179.50
DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekaaninen termostaatti, SPDT-kytkin, Harmaa | AB3NCD 1UHH2-Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.25 "€173.18
DAYTON 1UHH4 -jännitteenohjauksen viileä analoginen | AB3NCF 1UHH4-Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiSulje RiseSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2E815 -jännitteen hallinta | AB9MWM 2E815-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.52
DAYTON 2NNR6 Linjajännite T-stat 0-120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.12 "€281.78
DAYTON 2NNR8 Linjajännite T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa nousussaSPST120 VAC2.12 "€153.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2NNR5 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spst
€86.57 / yksikkö