Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekaaninen termostaatti, SPDT-kytkin, Harmaa | AB3NCD

DAYTON 1UHH2 linjavoltin mekaaninen termostaatti, SPDT-kytkin, harmaa

Varastossa
Tuote: AB3NCD Malli: 1UHH2
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
€176.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V15A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue30 astetta 110 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys2.25 "
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiTeräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus5.75 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Anturin tyyppiHydraulinen korkki
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys3 Tutkinnot
Jännitealue24 - 600 VAC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Daytonin 1UHH2 linjavoltin mekaaninen termostaatti valvoo ja ohjaa suoraa sähkövirtaa vaativien LVI-järjestelmien lämpötilaa. Tässä laitteessa on NEMA 1 -termostaattikotelo sisäkäyttöön. Ilmanpaineen muutokset tai poikkiympäristöolosuhteet eivät vaikuta sen anturielementtiin.

Ominaisuudet:

  • Dayton 1UHH2 -linjajännitteen ohjauksessa on SPDT-kytkin, joka koostuu yhdestä tulo- ja kahdesta lähtöliittimestä.
  • Tämä laite on integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla anturielementeillä korroosion estämiseksi.
  • Siinä on kiillotettu teräskotelo, joka lisää kestävyyttä.
  • Siinä on analoginen näyttö, joka helpottaa lukemista.
  • Siinä on sisäänrakennettu hydraulinen korkkianturi, joka säätelee ja valvoo ympäröivän ilman lämpötilaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • PERSE
  • UL
  • NEMA 1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän termostaatin lämpötilaherkkyys?

A. Dayton 1UHH2 -linjavoltin mekaanisen termostaatin lämpötila-asetus on +/-3 Fahrenheit-astetta.

K. Mihin voin asentaa tämän Daytonin mekaanisen termostaatin?

V. Tämä termostaatti voidaan helposti asentaa seinälle tai kytkentärasiaan.

K. Mikä on tämän mekaanisen termostaatin jäähdytyksen täysi kuormitus?

A.

  • 16 A 120 V: n jännitteellä
  • 8 A 240 V: n jännitteellä

K. Kestääkö tämä termostaatti äärimmäisiä lämpötiloja?

V. Tämä Daytonin mekaaninen termostaatti kestää 30-110 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

K. Mikä on tämän mekaanisen termostaatin resistiivinen kosketusarvo?

A. Dayton 1UHH2 -linjavoltin mekaanisen termostaatin resistiivinen kosketusjännite on 22A sekä 120V että 240V.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 1UHH1 -jännitteen säätö Spdt valkoinen analoginen | AB3NCC 1UHH1-Valkoinen30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH4 -jännitteenohjauksen viileä analoginen | AB3NCF 1UHH4-Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiSulje RiseSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2E815 -jännitteen hallinta | AB9MWM 2E815-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.80
DAYTON 2NNR5 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariSulje RiseSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Linjajännite T-stat 0-120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.12 "€301.73
DAYTON 2NNR8 Linjajännite T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa nousussaSPST120 VAC2.12 "€153.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1UHH2 linjavoltin mekaaninen termostaatti, SPDT-kytkin, harmaa
€176.23 / yksikkö